Lame de scie sauteuse 75/4 mm (5 parties) bois

Réf.: 4932265312
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
    Type de produit Lames de scies sauteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932265312
    EAN / GTIN 4002395301478
    Réf. fabricant 4932265312
    Article hors catalogue L00800 1271

    Description

    Description:

    • Le corps de lame plus étroit facilite les découpes courbes à rayons serrés
    • Les lames 4932265312 et 4932430143 à double denture opposée permettent des coupes plus fines avec des rayons extrêmement courts

    Caractéristique(s):

    • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : < 30
    • Contenu du paquet : 5
    • Variante de produit : 75 x 4 / 1.2 mm SPECIAL - 5 pcs
    • Profondeur de coupe (dans le bois) : 30