• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie sauteuse 55/1,2 mm T118A (5 pièces) métal

Réf.: 4932254063
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932254063
EAN / GTIN 4002395301614
Réf. fabricant 4932254063
Article hors catalogue L00800 808

Description

Description:

  • Lame 274652 : sa denture très fine est idéale pour les coupes de tôles très fines avec des dents disposant d'un diamètre de 0,7 mm
  • Pour une durée de vie 2 fois plus longue, les lames Bi-Métal + un lubrifiant approprié sont recommandés

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 1.5 - 4
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : 55 x 1.2 mm T 118 A - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 4