Exécution:
démonté
Description:
Construction en acier avec 3 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007, dossier de poussée vertical. Charge maximum plateau du haut et médian : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur plateaux (mm): 248, 560, 870
Longueur totale (mm): 1136
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 1105
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3