Sonde d’endoscope, pliable, flexible 1500 mm

Réf.: 492944 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 67

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résolution caméra 640×480 px
Indice de protection IP IP 67
Type de produit Sonde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492944 1500
EAN / GTIN 4045197893772

Description

Exécution:

Tête de sonde pliable à 2× 180°: sonde avec poignée et levier pour incliner la tête de la caméra dans deux directions (max. 2× 180°). Un miroir de sonde n’est pas nécessaire pour l’inspection de cavités par l’arrière par rapport au sens d’introduction de la sonde. Une fonction de verrouillage de la position d’inclinaison choisie permet un travail sans effort. Sonde complète très résistante grâce à la gaine de protection métallique. Angle d’ouverture d’image de 90°.
Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable avec LED blanches à intensité variable. Direction de visée 0°.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Idéales pour l’inspection de zones difficiles d’accès, p. ex. automobile: moteur, boîte de vitesses, réservoir, carrosserie, tableau de bord; experts. Aéronautique: réacteurs, turbines, systèmes de conduites. Construction: évaluation de l’état du bâti, dégâts des eaux, infestations parasitaires. Tuyauterie: cordons de soudure, identification de corps étrangers, fuites. Systèmes hydrauliques: vérins, fuites. Chauffage, sanitaires, climatisation: fours, cheminées, chauffe-eau, installations de climatisation, égouts. Lutte contre les nuisibles: ruches, nids de guêpes, nids d’oiseaux, galeries d’insectes. Police, douanes: contrôle de véhicules, contrôle de marchandises.

Adapté(s) pour:

Tous les modèles d’endoscopes 492923; 492924; 492925; 492928.

Remarque(s):

Autres types de sondes (jusqu'à 30 m) avec ⌀ de tête de sonde et directions de visée différents disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript