Endoscope vidéo avec sonde flexible, ⌀ 5,5 mm, Longueur sonde: 2000mm

Réf.: 492925 2000
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
Longueur sonde (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Format d'image JPEG / AVI (30 images/s)
⌀ sonde 5,5 mm
Longueur sonde 2 000 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Résolution caméra 640×480 px
Résolution de l'écran 320×240 px
Profondeur de champ au point 16 – 60 mm
Température de fonctionnement 0 °C - 50 °C
Longueur 207 mm
Largeur 118 mm
Hauteur 38 mm
Poids 0,558 kg
Type de produit Endoscopes

Identification et classification

Référence article 492925 2000
Copier
EAN / GTIN 4045197511812
Copier
Réf. fabricant 492925 2000
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Appareil de base avec écran LCD 3,5 pouces. Mode Zoom (1,5×), photos et vidéos enregistrables sur une carte mémoire SD. Sortie USB et AV pour transmission des données. Batterie lithium-ion rechargeable intégrée (3,7 V).

Livraison:

Mallette de transport robuste, étanche à l’eau et à la poussière. Carte mémoire SD, bloc d’alimentation (c.a. 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) 492958, câble de données USB, câble AV, kit de nettoyage, batterie Li-Ion 492926.
Avec 1 sonde 492938 réf. 2000 (IP67), miroir de sonde vissable 492950 (70°, 90°, 110°) et aimant.