• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Endoscopes vidéo sans sonde, Type: F1100

Réf.: 492923 F1100
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 55

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 55
Affichage Ecran tactile
Format d'image JPEG / AVI (30 images/s)
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Taille de l'affichage 7 pouce
Résolution de l'écran 640×480 px
Profondeur de champ au point 16 – 60 mm
Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
Type de produit Endoscopes
Interrupteur marche/arrêt oui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492923 F1100
EAN / GTIN 4062406684471
Réf. fabricant 492923 F1100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Endoscope vidéo HOLEX avec grand écran LCD précis et nombreuses fonctions. Le pare-soleil offre une protection supplémentaire contre les rayons du soleil. Deux poignées permettent de tenir l’appareil en toute sécurité. L’appareil de base est compatible avec toutes les sondes d’endoscopes HOLEX 492932492944.
  • Appareil de base avec écran LCD de 7 pouces (cadrage 6 pouces).
  • Mode Zoom; zoom numérique sur 3 niveaux: 1,5×, 2× et 5×.
  • Enregistrement possible d’images et de séquences vidéo.
  • Sortie USB et AV. La sortie USB et AV intégrée permet de transférer vos photos et vidéos sur un PC.
  • Batterie Li-Ion rechargeable intégrée avec autonomie de 5 heures.
  • Rotation de l’image à 180° ou image miroir.

Avantage(s):

  • Ecran tactile intuitif avec affichage plein écran.
  • Extrêmement robuste et idéal pour une utilisation à l’extérieur.
  • Très grand cadrage de 6 pouces.
  • Cadrage divisible avec adaptateur pour affichage parallèle de visées à 0° et 90° en cas d’utilisation d’une sonde ⌀ 6 mm.
  • Possibilité de commentaires via enregistrement audio. En mode vidéo, le micro intégré permet de commenter l’enregistrement pendant l’inspection. La création et la compilation fastidieuse de notes sont donc inutiles.
  • Possibilité d’ajouter des notes aux photos.
  • Comparaison d’images enregistrées avec des images en direct.
  • Les paramètres sélectionnés sont affichés de manière claire, directement sur l’écran.

Fonctionnement:

IP55: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Mallette de transport robuste, étanche à l’eau et à la poussière, carte mémoire SD, bloc d’alimentation (c.a. 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), câble de données USB, câble AV, kit de nettoyage. Sans sonde.

Accessoire(s):

Sondes d’endoscope 492932492944.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Geeignete Sonden (nicht Teil des Lieferumfangs) siehe Hoffmann Group eShop oder Hoffmann Group Kundenservice.
  • Nur mitgeliefertes Netzteil zum Aufladen des Video-Endoskops verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicheren Zustand verwenden.
  • Wartung und Reparaturen nur durch geeignetes Fachpersonal.

Sachwidriger Einsatz
  • Video-Endoskop keinen Schlägen oder Stößen aussetzen.
  • Video-Endoskop nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
  • Nicht in Umgebungen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln, wie in Kraftstoff- oder Gastanks verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Li-Ion-Akku fest verbaut, Austausch nur durch Hoffmann Group Kundenservice.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier