• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste hybride XS

Réf.: 492919119998XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz / dunkelgrau
Taille unisexe XS
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492919119998XS
EAN / GTIN 7330509654774
Réf. fabricant 492919119998XS

Description

Exécution:


Matière principale
72% polyamide, 28% polyester, slub, uni, déperlant, 72 g/m²

Finition
Dossier prolongé
Poignée avec bande élastique

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches frontales avec fermeture à glissière et deux poches intérieures

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat-vent intérieur avec polaire
Doublure
Thermore® ECODOWN

Description:

  • Veste hybride intelligente et flexible
  • Ce vêtement extérieur est souvent appelé veste hybride, ce qui décrit bien son fonctionnement
  • La veste a des manches et des côtés en soft shell coupe-vent et le torse est doublé d'une doublure Thermore® ECODOWN légère et chauffante, fabriquée à partir de matériaux recyclés à partir de bouteilles PET
  • La veste a une bonne coupe avec un bon mouvement grâce au matériau softshell dans les manches et les côtés
  • Elle fonctionne bien lorsqu'elle est portée à l'intérieur d'un manteau extérieur comme deuxième couche