Exécution:
La caméra HD USB EN-Sure est un système compact et exceptionnellement polyvalent, compatible avec tous les endoscopes rigides et à fibres optiques. Quelles que soient les conditions difficiles sur site, le système est opérationnel en quelques secondes seulement grâce à ses dimensions compactes et à sa simplicité d’utilisation. Il permet d’obtenir des images et des vidéos d’une grande netteté en qualité HD, pour des diagnostics précis et pertinents. La source de lumière à LED est intégrée au système, ce qui élimine la nécessité de recourir à des sources de lumière et des unités de commande séparées. Prenez la caméra en main, connectez votre ordinateur portable, votre PC ou votre tablette et commencez à travailler. Aucun logiciel n’est nécessaire: vous pouvez enregistrer les résultats de l’inspection directement sur votre appareil connecté.
- Application avec et sans logiciel.
- Zoom avant / zoom arrière.
- Balance des blancs automatique et manuelle.
- Fonction de stockage d’images.
- Fonction d’enregistrement vidéo.
- Fonctionnalité Plug-and-Play simple. Connexion d’un ordinateur portable, d’un PC ou d’une tablette; utilisable avec ou sans logiciel (USB 3.0 ou USB-C) et à partir de Windows 7.
Raccordement via le port HDMI.
Livraison:
Avec adaptateur pour raccordement d’endoscopes de 2,7 mm à 4 mm de diamètre.
Avec écran.
Accessoire(s):
Autres adaptateurs sur demande.