{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 12 V | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Taille de l'affichage | 5 pouce | |
Résolution de l'écran | 1280 ×720 px | |
⌀ tête caméra | 8,3 mm | |
Longueur câble de caméra | 1 500 mm | |
Poids | 0,7 kg | |
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Type de produit | Endoscopes |
Référence article | 492710 GIC12V | |
EAN / GTIN | 4059952657240 |