Veste tricotée HV FEMME S

Réf.: 492625125300S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur high vis orange
    Taille unisexe S
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 492625125300S
    EAN / GTIN 7330509503058
    Réf. fabricant 492625125300S

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100 % polyester, double tricotage interlock, 290g/m²

    Poches
    Poches poitrine avec fermeture à glissière
    Poches frontales avec fermeture à glissière

    Détails
    Col montant
    Anneau en D

    Fonctionnalité
    Coupe femme

    Reflex
    Bande réfléchissante à transfert de 50 mm de large

    Fermeture frontale
    Fermeture à glissière en plastique fermeture à glissière plastique à sens unique

    Finition
    Bord du bas réglable par élastique
    Poignet prolongé avec trou pour le pouce et ourlet élastique

    Description:

    • Veste haute visibilité avec col montant qui peut être portée toute l'année, soit comme deuxième couche sous une veste, soit comme couche extérieure - selon le temps
    • La veste softshell est dotée de transferts réfléchissants de 50 mm de large pour une visibilité accrue, ainsi que de poignets et d'un ourlet élastiqués pour un confort supplémentaire
    • Les poches poitrine et avant sont toutes deux zippées et la veste est dotée d'une fermeture à glissière avant robuste en plastique à double sens
    • Certifiée selon la norme EN ISO 20471, XS-S Classe 2, M-> : Classe 3

    Norme:

    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3