• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Microscope de mesure vidéo MM1 avec système de palpage TP20 300CMZ/TP

Réf.: 492560 300CMZ/TP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure X 300 mm
Plage de mesure Y 200 mm
Plage de mesure Z 200 mm
Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE optique (2D) 2,9 + L / 100 (L en mm) à 20 °C ±1 K µm
Ecart de mesure de longueur E1, axe Z tactile (1D) 4,0 + L / 75 (L en mm) µm
Objectif (x) 0,3 - 3,5
Grossissement sur l'écran (x) 10 - 162
Champ visuel 24×16 – 2×1 mm
Caméra 6,4 mégapixels, autofocus
Distance de travail 80 mm
Hauteur maximale de pièce 200 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 240 V
Longueur 730 mm
Largeur 900 mm
Hauteur 950 mm
Poids 115 kg
Poids maximal des pièces 20 kg
Type de produit Microscopes de mesure vidéo CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492560 300CMZ/TP
EAN / GTIN 4062406160296
Réf. fabricant 492560 300CMZ/TP

Description

Exécution:

Microscope de mesure vidéo à commande CNC avec traitement d'image rapide, caméra couleur haute résolution et un écran tactile multipoint simple d'emploi, adapté aux ateliers, sur base PC.
Eclairage épiscopique: 56 LED blanches réparties dans 2 anneaux concentriques. 1 anneau et 4 segments commutables individuellement et à intensité réglable.
Eclairage diascopique: LED longue durée, télécentrique, commutable et à intensité réglable. Socle massif en granit avec table croisée avec surface trempée et guidages très précis.
  • Création et utilisation aisées de programmes de mesure.
  • Automatisation pratique des mesures, par ex. mesure de palettes.
  • Logiciel de mesure moderne, convivial et intuitif.

Système de mesure optique avec système de mesure tactile supplémentaire de type Renishaw TP20 pour la mesure de géométries courantes, dont la saisie optique n’est pas possible.
  • Mesure tactile simple et rapide.
  • Création de cycles de mesure automatisés (optiques et tactiles)
Avec objectif zoom motorisé, grossissement 0,3× à 3,5× et éclairage coaxial pour un éclairage homogène des pièces.

Livraison:

Avec PC complet, souris et clavier sans fil, housse anti-poussières, bloc d'alimentation, certificat de conformité et manuel d'instructions multilingue.

Accessoire(s):

Objectif 491912, option logicielle 491913, nettoyant d'arêtes 354788.

Remarque(s):

Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE suivant DIN EN ISO 10360-7, mesuré avec le facteur de grossissement = 0,5.
Ecart de mesure de longueur EOZ, MPE suivant DIN EN ISO 10360-2, mesuré avec un palpeur droit (⌀ = 2,5 mm, longueur 20 mm).
Conditions ambiantes admissibles: 20 °C ±1 K, gradient de température Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mesuré à l’aide d’un étalon calibré.
Sous réserve de modifications techniques et du modèle d’écran tactile.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier