• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'outils pour double silentbloc

Réf.: 4925-2510/9
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
Référence article 4925-2510/9
EAN / GTIN 4000896194926
Réf. fabricant 4925-2510/9
Article hors catalogue L60140 6066

Description

Description:

  • Démontage et montage du double silentbloc dans le support du bloc moteur
  • AUDI : A3 ∙ Q3,TT années 2003 →
    SEAT : León ∙ Altea ∙ Alhambra années 2004 →
    ŠKODA : Octavia ∙ Superb, Yeti années 2004 →
    VW : Caddy ∙ Golf 5-6 ∙ Jetta ∙ Passat ∙ CC ∙ Sharan ∙ Scirocco ∙ Eos ∙ Touran ∙ Tiguan années 2003 →
  • Manœuvre avec le jeu de broches HAZET 4925-67/2 (en option)
  • Made In Germany
  • Économie de temps et de coûts
  • Travail sur le véhicule directement
  • Le contrôle du parallélisme n’est pas nécessaire
  • Solution entièrement mécanique à l'aide d'une broche
Solution HAZET :
  • Directement sur le véhicule -
  • Démontage simple et correct en une étape de travail
  • Montage en deux étapes de travail
Large plage de couverture :
  • AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ VW
Montage en toute sécurité
  • Dépense de force faible
  • Simplicité du montage grâce à un centrage préalable des moitiés de palier
Maniabilité simplifiée
  • Centrage préalable simple sur l'établi avec l'étau parallèle
Avantage concurrentiel
  • Pas besoin d'outils hydrauliques
  • Effort contrôlé grâce à une solution entièrement mécanique à l'aide d'une broche
  • Gain de temps réel allant jusqu'à 2h45* avec HAZET 4925-2510/9
    (*par rapport à un travail effectué avec une presse d'atelier)
  • Nombre d'outils : 9

Livraison:

Boîtier 4925-58 ∙ 4925-59 ∙ 4925-60 ∙ 4925-61 ∙ 4925-62 ∙ 4925-63 ∙ 4925-64 ∙ 4925-65 ∙ 4925-66