• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste tricotée à capuche haute-vis M

Réf.: 492321203399M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe M
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492321203399M
EAN / GTIN 7330509586587
Réf. fabricant 492321203399M
Article hors catalogue L00980 3021

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tricot lourd, un côté brossé, 380 g/m².

Finition
Dossier prolongé
Poignée avec bande élastique

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière, Poches avant, une avec anneau en D

Fermeture frontale
Fermeture à glissière frontale équipée d'un petit rabat doublé polaire

Détails
Capuche fixe

Renforcement
Épaules, manches et côtés renforcés

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches

Description:

  • Veste tricotée en matériau haute visibilité avec capuche au design attrayant et de qualité confortable
  • Bande réfléchissante pour une bonne respirabilité et élasticité
  • La veste a des fermetures éclair et est renforcée avec un matériau soft shell au niveau des épaules, des manches et du panneau arrière pour une durabilité accrue
  • Cette veste se sent bien, au travail ou en dehors
  • Certifiée selon la norme EN ISO 20471 classe 2

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B