Exécution:
Matière principale
100% polyester, tricot lourd, un côté brossé, 380 g/m².
Finition
Dossier prolongé
Poignée avec bande élastique
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière, Poches avant, une avec anneau en D
Fermeture frontale
Fermeture à glissière frontale équipée d'un petit rabat doublé polaire
Détails
Capuche fixe
Renforcement
Épaules, manches et côtés renforcés
Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches
Description:
- Veste tricotée en matériau haute visibilité avec capuche au design attrayant et de qualité confortable
- Bande réfléchissante pour une bonne respirabilité et élasticité
- La veste a des fermetures éclair et est renforcée avec un matériau soft shell au niveau des épaules, des manches et du panneau arrière pour une durabilité accrue
- Cette veste se sent bien, au travail ou en dehors
- Certifiée selon la norme EN ISO 20471 classe 2
Norme:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B