Jeu de scies-trous bimétal (10 pièces) trou doz

Réf.: 49224201
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
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 49224201
    EAN / GTIN 045242348091
    Réf. fabricant 49224201
    Article hors catalogue L01490 43

    Description

    Description:

    • Une technologie de pointe pour une productivité maximale
    • Denture agressive - Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d’affûtage à 10°° pour : des coupes plus rapides et une attaque plus agressive
    • Dissipation optimisée de la chaleur pour réduire l'usure
    • Géométrie entre les dents calculée pour améliorer l'évacuation des poussières et éviter le bourrage
    • Forme de la dent adaptée à une qualité de perçage sans déformation du matériau
    • Denture alternée pour des coupes propres et rapides
    • Travaille avec une force d'appui réduite et parfaitement adaptée aux nouveaux outils sans fils
    • Denture - Acier haute vitesse premium II Type Matrix est utilisée pour la zone dentée de la scie trépan
    • Matrice acier II contient 8% de cobalt permettant de conserver la dureté de la dent d'origine, même à des températures élevées de travail lorsqu'ils sont utilisés dans des applications de découpe de métal
    • - La construction Bi-Metal - dents en acier à haute vitesse sont soudés au laser sur un corps en acier fortement allié
    • Les dents sont ensuite durcies sous vide à 65 HRC à une température de 600°C pour donner une durabilité maximale
    • - La résistance à l'usure élevée des matériaux Matrice II, ces scies trépans sont idéales pour la découpe de matériaux difficiles et durs tels que l'acier inoxydable et des aciers résistants à l'acide ainsi que les matériaux tendres comme le bois
    • Corps de la scie - 1,27 mm d'épaisseur qui supprime les risques de voilage ou de déformation
    • Permet des perçages jusqu'à 41 mm de profondeur
    • Conception de la plaque - Les plaques arrière sont construits avec de l'acier épais ainsi les trous ne seront pas agrandir au fil du temps
    • Dos épais ajoutent de la force et de la rigidité en minimisant les vibrations
    • - 4 trous de broche d'entraînement pour l'emplacement de l'arbre plus facile
    • - Parfaitement fabriqué avec une plaque avec un dos arrondi, particulièrement important pour les scies trépans de plus grand diamètre
    • Fentes diagonale permettant l'ejection du mandrin
    • Techniques de fabrication de haute qualité qui garantissent une haute précision de rotation (alimentation manuelle uniquement)
    • Les scies cloches Hole Dozer haute qualité sont la solution idéale pour les perçages dans: L'acier jusqu'à 1000 N/mm²² , l'inox, les métaux non ferreux, la fonte, l'aluminium, le bois, le MDF, les plaques de plâtre et béton cellulaire, les matériaux sandwich, les PVC

    Caractéristique(s):

    • Livré : Coffret plastique
    • Contenu : 6 x scies cloche : ⌀ 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. 1x adaptateur pour scies cloches ⌀ 14 - 30 mm. 1x adaptateur pour scies cloches ⌀ 32 - 152 mm. 2 x foret de centrage. Clé hexagonale 1/8˝
    • Contenu du paquet : 10
    • Variante de produit : Hole Dozer holesaw set - 10pc