• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot à plateaux tôlés avec rebord

Réf.: 4922
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4922
EAN / GTIN 4017976049229
Réf. fabricant 4922
Article hors catalogue L90080 220

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en acier avec 2 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007, dossier de poussée vertical. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur plateaux (mm): 248, 870
Longueur totale (mm): 1136
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 1105
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3