Système de visualisation stéréoscopique numérique 3D Full HD avec zoom, Type: DRV501

Réf.: 491965 DRV501
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 3 à 4 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résolution 1920 × 1080 px
Support Support de contrepoids avec course verticale de 150 mm
Objectif (x) 0,4
Grossissement (x) 6 - 186
Distance de travail 138 mm
Profondeur 721 mm
Largeur 575 mm
Hauteur 823 mm
Poids 45 kg
Interface USB 2; WiFi; HDMI
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 100 – 240 V
Type de produit Systèmes d'inspection vidéo

Identification et classification

Référence article 491965 DRV501
Copier
EAN / GTIN 2050002080935
Copier
Fabricant Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Description

Exécution:

Le DRV-Z1 a été spécialement conçu pour les applications d'inspection et de fabrication et est un système de visualisation stéréoscopique 3D numérique à zoom qui réunit les avantages de la stéréomicroscopie optique et de la technologie numérique en un seul système. L'image stéréoscopique numérique 3D du DRV-Z1 permet de visualiser l'objet de manière confortable et naturelle.

Avantage(s):

  • Images stéréoscopiques numériques 3D présentant une profondeur de champ exceptionnelle
  • Coordination main-œil précise
  • Visualisation à distance et composants d'images en direct 3D
  • Technologie 3D brevetée dans le monde entier
  • Facteur de zoom 10:1 pour une plus grande flexibilité d'utilisation
  • Distances de travail longues et besoins réduits en lumière
  • Grand champ visuel pour plus d'efficacité et un travail aisé
  • Image 3D unique sans lunettes spéciales ni casques VR
  • Convient particulièrement pour les porteurs de lunettes, car des lunettes de correction ou de sécurité peuvent être portées sans problème pendant l'utilisation.
  • Ergonomie optimisée

Livraison:

avec tête à miroir de projection, support / colonne, microscope, télécommande et jeu de câbles, objectif 0,40×.
plaque de base courte

Accessoire(s):

autres objectifs (0,33×, 0,5×)

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript