• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Microscope de mesure vidéo MM-OS MM-OS2

Réf.: 491915 MM-OS2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,67 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure X 65 mm
Plage de mesure Y 50 mm
Plage de réglage Z 50 mm
Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE optique (2D) 4,9 + L / 50 (L en mm) µm
Grossissement (x) 0,08 ±3%
Caméra 5 mégapixels
Hauteur maximale de pièce 50 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 230 V
Longueur 354 mm
Largeur 444 mm
Hauteur 800 mm
Poids 32 kg
Poids maximal des pièces 20 kg
Type de produit Microscope de mesure vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491915 MM-OS2
EAN / GTIN 4045197611741
Réf. fabricant 491915 MM-OS2

Description

Exécution:

Le système de mesure vidéo de haute qualité en association avec le logiciel de mesure M3 convivial convient particulièrement aux mesures rapides et aux mesures comparatives de composants plats.
  • Eclairage épiscopique à LED longue durée pour un éclairage clair et homogène de la pièce.
  • Eclairage diascopique à LED télécentrique et à intensité réglable.
  • Table de mesure et socle en granit-aluminium avec trous filetés pour fixation de systèmes de serrage.
  • Caméra couleur haute résolution avec objectif télécentrique.
  • Logiciel de mesure M3 extrêmement convivial et intuitif, avec fonction DXF. Très grande répétabilité grâce à la détection d’arêtes automatique.
  • Détection de pièce automatique très rapide à n’importe quel angle de rotation.
  • Le dispositif de réglage en hauteur mécanique gradué permet de personnaliser et de reproduire le plan de mesure en fonction de l’objet à mesurer et du dispositif de serrage.

Utilisation:

  • Prise de mesures, calcul de cotes et évaluation très rapides de pièces plates, telles que joints toriques, rondelles, fiches en une seule opération.
  • Mesure sûre et conviviale de formes géométriques et matériaux divers. Une documentation est également disponible.
  • Nombreuses applications, par ex. dans la production, les salles de mesure ou la réception de marchandises.
  • Système de mesure universel compact.

Livraison:

Avec pupitre tactile multipoint, souris et clavier sans fil, housse anti-poussières, bloc d'alimentation, certificat de conformité et manuel d'instructions.

Remarque(s):

Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE suivant DIN EN ISO 10360-7.
Conditions ambiantes admissibles: 20 °C ± 1 K, gradient de température Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, mesuré à l'aide d'un étalon calibré. Sous réserve de modifications techniques et du modèle d'écran tactile.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier