Eclairage LED 3000, Type: SLI

Réf.: 491755 SLI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de couleur 5 600 K
Distance de travail 60 mm - 150 mm
Type de produit Eclairage d’endoscope

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491755 SLI
EAN / GTIN 2050002078277

Description

Exécution:

Pour objectifs 58 mm.
Col de cygne à 2 bras de 300 mm de long, 2 LED puissantes et unité de commande sur le col de cygne séparé.

Adapté(s) pour:

Microscope stéréoscopique 491753, 491754 et série S 491785.

Livraison:

1 bloc d’alimentation avec câble secteur de 2 mètres.

Remarque(s):

Le kit adaptateur 491757 est nécessaire pour le montage.