• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Femme Veste d'hiver Multinorme Haute Visibilité Jaune/Bleu marine M

Réf.: 491715343389M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe M
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491715343389M
EAN / GTIN 7330509823507
Réf. fabricant 491715343389M

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, ignifuge, antistatique, laminé, imperméable 12000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 15, 290 g/m²
Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante et poignet

Poches
Poches de poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poche intérieure pour documents
Poches intérieures, dont une avec fermeture à glissière
Poche intérieure doublée en polaire avec fermeture à glissière

Doublure
Doublure en quilt

Fonctionnalité
Matériau respirant étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Repousse l'huile, la saleté et l'eau, Sans métal, Champ de couleur sombre dans les sections fortement exposées aux salissures

Détails
Coutures étanches
Bonne surface pour le transfert
Boutons pression en plastique
Anneau D
Collet haut avec fermeture à glissière dissimulée, Avec boutons pour la fixation de la capuche (vendue séparément, 2167)
Étiquettes de certification externes
Les boucles placées des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires

Fermeture frontale
Fermeture frontale avec boutons poussoirs, Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens

Reflex
Bande réfléchissante de transfert ignifuge segmentée, Détails réfléchissants sur l'épaule

Description:

  • La veste d'hiver ignifuge ultime de Blåkläder, avec une coupe pour femme
  • Le choix idéal si vous travaillez dans des environnements exposés aux flammes, cette veste vous protège aussi facilement du froid, du vent et de la pluie grâce à sa doublure chaude, son tissu laminé et ses coutures étanches
  • Un vêtement entièrement sans métal avec une bande réfléchissante à transfert de coupe et des détails réfléchissants sur les épaules assurant une visibilité dans toutes les directions, une polaire douillette à l'intérieur des poches et une fermeture éclair plastique à double sens
  • Cette veste peut surmonter tous les défis climatiques, pour que vous puissiez vous attaquer à tous les travaux
  • Capuche adaptée au casque 2167 vendue séparément
  • La veste est également disponible dans un modèle pour hommes 4517. Certifié selon IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² et ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 et EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Indice de colonne d'eau : 12 000 mm
  • EN 342 avec le modèle 1817 - indice CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W

Norme:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²