• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur pour perforateur

Réf.: 49162685
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
Référence article 49162685
EAN / GTIN 045242337965
Réf. fabricant 49162685
Article hors catalogue L00820 59

Description

Description:

  • Conçu pour l'acier doux et l'aluminium jusqu'à 3 mm d'épaisseur
  • Aussi conçu pour l'acier inoxydable max
  • 2.5 mm d'épaisseur
  • Goujon 49162680 ⌀ 11,1 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 11,3 - 11,5 mm
  • Goujon 49162681 ⌀ 19 mm: pré-perçage requis avec foret/ foret étagé ⌀ 19,5 - 20 mm

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Adaptateur Milwaukee Knock Out Punch - 1 pc