{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur lentille | 162 mm | |
Largeur lentille | 105 mm | |
Grossissement (x) | 1,75 | |
Porte-à-faux | 900 mm | |
Dim. tête, longueur | 298 mm | |
Dim. tête, largeur | 194 mm | |
Dim. tête, hauteur | 75 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Ampoule | Module de LED | |
Ampoule interchangeable | non | |
Poids | 2 kg | |
Type de produit | Lampes-loupe |
Référence article | 491521 2 | |
EAN / GTIN | 4013330089412 |