Veste artisan doublée L

Réf.: 491513709933L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe L
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491513709933L
EAN / GTIN 7330509463949
Réf. fabricant 491513709933L

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 370g/m²
Matière fluo en 85% polyester et 15% coton
Finition
Haut de jambe ajustable avec bouton, Dos allongé
Fin de manche réglable avec boutons pression

Poches
Poches poitrine avec rabat et fermeture par bouton
Poches avant avec doublure polaire
Poches intérieures avec poche téléphone
Poches stylos

Doublure
Doublure polaire, Doublure matelassée dans la manche

Détails
Col montant
Panneaux en haute visibilité, pour une visibilité accrue
Fonctionnalité
Manches pré-pliées
Doublées

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle cachée, Rabat anti-vent avec boutons

Reflex
Réflecteurs sur les épaules, les manches et le bord inférieur du dos

Description:

  • Veste d'hiver chaude avec détails haute visibilité pour une visibilité accrue
  • La veste a des détails réfléchissants sur le corps, les manches et les épaules, des poches de poitrine avec rabats et fermeture à boutons, et des poches avant avec doublure polaire
  • Pour un confort accru, les bras sont précourbés et elle a un dos allongé

Norme:

  • Hi-vis certification not applicable