Veste artisan doublée XS

Réf.: 491513708833XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur marineblau / gelb
    Taille unisexe XS
    Type de produit Vestes hiver

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 491513708833XS
    EAN / GTIN 7330509574287
    Réf. fabricant 491513708833XS

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% coton, sergé, 370g/m²
    Matière fluo en 85% polyester et 15% coton
    Finition
    Haut de jambe ajustable avec bouton, Dos allongé
    Fin de manche réglable avec boutons pression

    Poches
    Poches poitrine avec rabat et fermeture par bouton
    Poches avant avec doublure polaire
    Poches intérieures avec poche téléphone
    Poches stylos

    Doublure
    Doublure polaire, Doublure matelassée dans la manche

    Détails
    Col montant
    Panneaux en haute visibilité, pour une visibilité accrue
    Fonctionnalité
    Manches pré-pliées
    Doublées

    Fermeture frontale
    Glissière plastique unidirectionnelle cachée, Rabat anti-vent avec boutons

    Reflex
    Réflecteurs sur les épaules, les manches et le bord inférieur du dos

    Description:

    • Veste d'hiver chaude avec détails haute visibilité pour une visibilité accrue
    • La veste a des détails réfléchissants sur le corps, les manches et les épaules, des poches de poitrine avec rabats et fermeture à boutons, et des poches avant avec doublure polaire
    • Pour un confort accru, les bras sont précourbés et elle a un dos allongé

    Norme:

    • Hi-vis certification not applicable