Exécution:
SCALEREO est un microscope de travail et d’inspection 3D numérique sans oculaire. La technologie 3D sans lunettes brevetée permet de travailler librement dans une position assise ergonomique, et dès lors sans fatigue. Un système de caméra stéréoscopique spécial, associé à un éclairage modulaire réglable, permet une documentation et un affichage 3D optimaux.
Avantage(s):
- Agrandissement combinant parfaitement profondeur de champ, coordination et ergonomie.
- Affichage 3D numérique avec retard minimum
- Moniteur 3D 4K autostéréoscopique breveté, sans lunettes spéciales ni lunettes de réalité virtuelle
- Coordination main-œil optimale
- Facteur de zoom progressif 20:1
- Autofocus pour un travail efficace
- Grande liberté de mouvement sous le système
- Eclairage réglable provenant d’un éclairage annulaire segmenté et ponctuel
- Grande profondeur de champ et large champ de vision
- Convient aux porteurs de lunettes
- Support de table réglable en hauteur
- Optimisation des processus de fabrication et d’assurance qualité
- Documentation numérique simple
- Fonctionnement intuitif via la barre de contrôle et les pédales sans fil
- Ergonomie optimale: positionnement et mouvement libres devant le moniteur, pour un travail détendu et sans fatigue.
Utilisation:
Adapté à l’inspection, à l’assurance qualité, au montage et à la fabrication. Pour optimiser et documenter les processus.
Livraison:
Système de caméra avec zoom progressif et autofocus, écran 3D 4K sans lunettes, unité de traitement du signal, barre de contrôle, support de table avec éclairage annulaire et ponctuel intégré.
Accessoire(s):
Pédale sans fil
Remarque(s):
Disponibles en option: autres modèles de support pour une intégration optimale sur le lieu de travail. Module pour montage ultérieur SCALEREO Add-On pour la conversion d’un microscope classique avec tube en microscope numérique 3D avec moniteur 3D.