Rallonge ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à pivot creux ∙ pour profil à pivot 7,1 x 9,6 ∙ 122.5 mm

Réf.: 4910-71
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
    Type de produit Rallonge

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4910-71
    EAN / GTIN 4000896091195
    Réf. fabricant 4910-71
    Article hors catalogue L60140 4023

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Travaux d’entretien sur la jambe de force, par ex. amortisseurs, palier de la jambe de force, ressort hélicoïdal
    • Pour PORSCHE Cayenne S ∙ VW Touareg ∙ Touran ∙ Sharan
    • Entraînement avec gorge à billes
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil à pivot creux
    • Taille: pour profil à pivot 7,1 x 9,6 mm
    • Dimensions / longueur : 122.5 mm
    • Poids net (kg): 0.16 kg
    • Utilisation manuelle