• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 7 ∙ 122.5 mm

Réf.: 4910-7
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4910-7
EAN / GTIN 4000896062096
Réf. fabricant 4910-7
Article hors catalogue L60140 3486

Description

Description:

Utilisation :
Travaux d’entretien sur la jambe de force, par ex. amortisseurs, palier de la jambe de force, ressort hélicoïdal
  • Entraînement avec gorge à billes
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 7 mm
  • Dimensions / longueur : 122.5 mm
  • Poids net (kg): 0.14 kg