• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille ∙ 6 pans ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 24 ∙ 82 mm

Réf.: 4910-24
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4910-24
EAN / GTIN 4000896062072
Réf. fabricant 4910-24
Article hors catalogue L60140 2494

Description

Description:

Utilisation :
Travaux d’entretien sur la jambe de force, par ex. amortisseurs, palier de la jambe de force, ressort hélicoïdal
  • Retenue de la tige de piston lors du montage et du démontage de la jambe de force
  • Attention : respectez les instructions du fabricant du véhicule quant au couple de serrage
  • Entraînement Ouverture de clé 21 mm
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 24 mm
  • Dimensions / longueur : 82 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg
  • Utilisation manuelle