• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Loupe éclairante powerlux 3,5/8000

Réf.: 490820 3,5/8000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de lentille asphérique
Eclairage LED CMS
⌀ lentille 54 mm
Grossissement (x) 3,5
Température de couleur env. 8000 (blanc froid) K
Emballage Etui en mousse rigide
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Type de produit Loupe éclairante à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490820 3,5/8000
EAN / GTIN 4048347290940
Réf. fabricant 158614 POWERLUX, 3,5X VERGR. 8000K

Description

Exécution:

  • Grand grossissement 20 dpt / 5× et champ de vision large.
  • Excellente qualité d'image grâce au système asphérique, lentille en plastique incassable (PXM®), revêtement cera-tec®.
  • Eclairage optimal sans ombre grâce à 2 LED CMS opposées.
  • Interrupteur MARCHE/ARRET à effleurement, réaction de commutation claire, utilisation simple.
  • Arrêt automatique: la lampe s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.
Utilisable comme binoculaire.

Livraison:

Avec 3 piles 081561 réf. LR6 et étui en mousse rigide.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange