Exécution:
Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable à l'eau 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Collier doublé en polaire
Capuche amovible et réglable
Finition
Haut de forme réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable avec auto-agrippante
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches intérieures
Poche intérieure pour documents
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire
Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches
Coupe féminine, manches pré-pliées
Fermeture frontale
Plaquette coupe-vent intérieure avec polaire, Fermeture à glissière plastique robuste et cachée à double sens
Doublure
Doublure en maille brossée
Reflex
Détails réfléchissants sur le devant, le dos, la capuche et les manches
Description:
- Veste coquille imperméable et coupe-vent avec coutures étanches dans un matériau léger et souple en stretch, offrant un grand confort et une bonne amplitude de mouvement
- Pour un ajustement optimal, la veste est dotée de coudes pré-pliés et d'une fermeture à glissière à double sens
- La doublure en maille brossée offre une excellente ventilation et la membrane de la couche extérieure empêche l'humidité de pénétrer
- La veste comporte plusieurs détails fonctionnels tels qu'une grande poche intérieure pratique accessible de l'extérieur, des extrémités de manches réglables dotées d'un poignet intérieur avec trou pour le pouce
- Certifié selon la norme EN 343
Norme: