Veste hardshell HV FEMME XS

Réf.: 490419875389XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur high vis orange / marineblau
    Taille unisexe XS
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 490419875389XS
    EAN / GTIN 7330509505779
    Réf. fabricant 490419875389XS

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
    Détails
    Poche d'identité amovible
    Collier doublé polaire
    Remontable, capuche réglable

    Finition
    Hauteur réglable avec cordon de serrage
    Poignet intérieur au bout de la manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable fermeture auto-agrippante

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture éclair
    Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante, Poche intérieure en filet
    Poche document à l'avant
    Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches
    Coupe femme, Manches pré-pliées

    Reflex
    Bande réfléchissante à transfert de 50 mm de large

    Fermeture frontale
    Plaquette coupe-vent intérieure avec polaire, Fermeture éclair plastique robuste et cachée à double sens

    Doublure
    Doublure en maille brossée

    Description:

    • Veste coquille imperméable au vent et à l'eau adaptée aux femmes
    • La veste est dotée d'une doublure en maille brossée et d'un matériau résistant, imperméable au vent et à l'eau, avec des coutures étanches, ainsi que des patchs de couleur sombre là où le vêtement est le plus exposé à la saleté
    • La veste est dotée d'un col doublé en polaire et d'une capuche réglable amovible
    • Pour une liberté de mouvement accrue, la veste possède une fermeture à glissière à double sens, des bras pré-pliés et un dos long
    • des transferts réfléchissants de 50 mm de large pour une visibilité accrue et plusieurs poches zippées pratiques
    • La veste peut être portée toute l'année et avec une couche polaire supplémentaire par temps plus froid

    Norme:

    • EN 343, Class 4,4
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C