Veste HV Femme XL

Réf.: 490318113389XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur gelb / marineblau
    Taille unisexe XL
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 490318113389XL
    EAN / GTIN 7330509587072
    Réf. fabricant 490318113389XL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²

    Détails
    Poche d'identité amovible
    Soufflet au dos
    Collet haut avec fermeture à glissière

    Finition
    Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, dos allongé
    Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière, Poche poitrine avec poche téléphone
    Poches intérieures
    Poche téléphone intérieure
    Poches avant avec fermeture à glissière

    Fonctionnalité
    Trame de couleur foncée dans les sections à forte exposition à la saleté
    Coupe femme

    Fermeture avant
    Glissière plastique bidirectionnelle cachée

    Lavage
    Lavage industriel EN ISO 15797

    Description:

    • La veste est fabriquée dans un matériau durable, léger et déperlant pour garantir un confort et des performances supérieures
    • La veste n'est pas doublée et est conçue pour vous rendre visible de toutes les directions, avec des garnitures réfléchissantes tout autour, même sur les épaules pour que vous soyez visible d'en haut et lorsque vous vous penchez
    • La veste est plus courte à l'avant pour permettre une aisance de mouvement maximale, plus longue à l'arrière pour une meilleure protection du bas du dos
    • Certifiée selon la norme EN ISO 20471, vêtements haute visibilité de classe 2

    Norme:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B