• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

veste softshell HV femme XXXL

Réf.: 490225173389XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490225173389XXXL
EAN / GTIN 7330509508428
Réf. fabricant 490225173389XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tissu 3 couches de laminage softshell, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 7, 2, 300 g/m²

Détails
Poche d'identité amovible
Col doublé polaire

Finition
Haut de jambe ajustable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable

Poches
Poches poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poches intérieures
Poches avant avec fermeture à glissière, doublées en polaire

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau
Coupe féminine, manches pré-pliées

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large

Fermeture frontale
Glissière plastique à double sens

Description:

  • Veste softshell haute visibilité taillée pour les femmes dans un tissu respirant imperméable et coupe-vent
  • La veste est dotée d'une fermeture à glissière à double sens et de bras pré-pliés pour une plus grande liberté de mouvement et d'un col haut doublé polaire
  • Le dos long permet d'empêcher l'air froid
  • Une veste haute visibilité conçue pour les femmes et adaptée à tous les domaines de travail
  • Certifiée selon la norme EN ISO 20471 classe 2

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B