• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie sabre 150/1,8 mm (5 pièces) hackzall

Réf.: 49005614
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49005614
EAN / GTIN 045242160334
Réf. fabricant 49005614
Article hors catalogue L01490 102

Description

Description:

  • Spécialement conçues et optimisées pour les scies sabre à batterie ™
  • Bi-Métal pour une longévité exceptionnelle
  • Forme de la denture optimisée pour un perçage agressif et rapide
  • Corps aminci pour la vitesse et augmenter l’autonomie de la batterie (par rapport aux lames classiques)
  • Grattoir de 75 mm : Pour retirer de l'adhésif, silicone, peinture et rouille
  • Large grattoir de 125 mm : Pour retirer de la colle, silicone, vinyle, peinture et papier peint
  • Lame de déjointage et de grattage des joints

Caractéristique(s):

  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 3 - 6
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 3 - 6
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : 150 x 14 Tpi - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans tôle d'acier, 400 N/mm²) : 6
  • Profondeur de coupe : 6