Veste Softshell haute visibilité L

Réf.: 490025175389L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur orange / marineblau
    Taille unisexe L
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 490025175389L
    EAN / GTIN 7330509390078
    Réf. fabricant 490025175389L

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, tissu 3 couches de laminage softshell, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 7, 2, 300 g/m²
    Détails
    Poche d'identification amovible
    Collet doublé polaire
    Finition
    Dos prolongé, Ourlet ajustable avec cordon de serrage
    Fin de manche ajustable avec auto-agrippante

    Poches
    Poches de poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
    Poches intérieures
    Poches avant avec fermeture à glissière, doublées en polaire

    Fonctionnalité
    Matière respirante coupe-vent et imperméable, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau

    Reflex
    Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

    Fermeture avant
    Glissière plastique à sens unique

    Description:

    • Veste softshell moderne, coupe-vent et imperméable aux couleurs High-Vis et avec un tissu respirant
    • La veste a un col large et haut, qui est vraiment confortable grâce au tissu polaire doux
    • Une veste avec laquelle il faut compter, que vous travailliez dans la construction, le transport ou l'industrie
    • Certification EN ISO 20471, classe 2 - augmente la visibilité au travail

    Norme:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B