• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de compresseurs de ressort de sécurité

Réf.: 4900-2A/3
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
Référence article 4900-2A/3
EAN / GTIN 4000896149483
Réf. fabricant 4900-2A/3

Description

Description:

Utilisation :
Montage et le démontage du ressort hélicoïdal lors du changement de l’amortisseur
  • Utilisation possible avec des clés à chocs
  • 1 appareil de base et 2 coupelles 4900-11
  • Utilisable sur environ 50 types de véhicule différents
  • Garnitures en matière plastique disponibles en option
  • Système fermé – sans entretien
  • Système variable grâce aux coupelles interchangeables
  • Protections en plastique pour ne pas abîmer les surfaces peintes,
    Cela évite la corrosion des ressorts
  • Râtelier pour étau parallèle
  • 4900-2A également pour les jambes de force avec ressort à butée de traction dans l'amortisseur
  • Ouverture maximale · 309 mm
  • Capacité de charge élevée de 26000 N
  • Sigle GS – sécurité contrôlée
  • Tube de cylindre et de guidage en acier trempé
  • Coupelles forgées et revenues
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 13 kg
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Compresseur de ressort de sécurité de base 4900-2A
Kit de pièces de rechange pour compresseurs de ressort : 2 goupilles cylindriques et 1 joint torique 4900-02A/3

Coupélle 4900-11