Kit de pièces de rechange pour compresseurs de ressort : 2 goupilles cylindriques et 1 joint torique

Réf.: 4900-02A/3
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
Référence article 4900-02A/3
EAN / GTIN 4000896069415
Réf. fabricant 4900-02A/3
Article hors catalogue L60140 6120

Description

Description:

  • Kit de pièces de rechange ∙ pour compresseurs de ressort 4900-1A et -2 A comprenant 2 goupilles cylindriques et 1 joint torique
  • Made In Germany
  • Diamètre: 7 mm
  • Poids net (kg): 0.02 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.