• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A FRAPPER FOURCHE 70 SR

Réf.: 49.70SR
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49.70SR
EAN / GTIN 3148518645119
Réf. fabricant 49.70SR
Article hors catalogue L60130 7181

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 70
  • B [mm]: 156,0
  • C [mm]: 70
  • E [mm]: 28,5
  • L [mm]: 370
  • [g]: 3250