CLE A FRAPPER FOURCHE 36 SR

Réf.: 49.36SR
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 49.36SR
    EAN / GTIN 3148518642637
    Réf. fabricant 49.36SR
    Article hors catalogue L60130 7172

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 36
    • B [mm]: 75,0
    • C [mm]: 36
    • E [mm]: 18,0
    • L [mm]: 210
    • [g]: 725