Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre avec protection contre la distorsion gainées en plastique antidérapant grise atramentisée 225 mm

Réf.: 49 31 A3
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Prix pour 6 Unité : 230,76 €
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 49 31 A3
Copier
EAN / GTIN 4003773073918
Copier
Réf. fabricant 49 31 A3
Copier
Article hors catalogue L70010 1610
Copier
Fabricant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour
  • avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité
  • vaste surface de contact aux pointes: pas de torsion du circlips, montage facile
  • charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
  • ressort d'ouverture intégré dans la charnière: imperdable et protégé
  • poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant
  • avec protection contre la distorsion (réglable par butée)
  • réglage par vis à six pans creux
  • idéale pour la fabrication en série car tout allongement excessif des circlips est efficacement empêché

Caractéristique(s):

  • Capacité pour les diamètres d'arbre : Ø 40 - 100mm
  • Pointes (diamètre) : 2,3mm
  • grise et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique antidérapant

Norme:

DIN 5254 A