Exécution:
Matière principale
59% modacrylique, 39% coton, 2% antistatique, tricot côtelé, ignifuge, antistatique, 220g/m², Arc Rating 4, 44 cal/cm².
Finition
Poignet en bout de manche
Détails
Collet haut avec fermeture à glissière dissimulée
Description:
- Sentez-vous en sécurité et protégé pendant que vous travaillez
- Notre couche de base est faite d'un matériau avancé résistant à la chaleur et aux flammes qui se solidifie à un niveau élevé de chaleur et crée une protection permanente
- Recommandé à des températures de +5°C à -20°C
- Certifié selon EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- IEC 61482-2, classe 1
- EBT 4,4 cal/cm², HAF : 69,1%
Norme:
- EN 1149-5
- Arc rating: 4,4 cal/cm²
- IEC 61482-2, class 1
- ISO 11612 A1, B1, C1
- EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%