Exécution:
Matière principale
70% laine mérinos, 30% polypropylène, tricoté en tissu éponge, évacuation, gestion de l'humidité, 275g/m²
Intérieur en tissu éponge
Finition
Dos prolongé
Manche en tricot éponge
Détails
Col montant avec fermeture à glissière
Étiquettes externes
Fonctionnalité
Température recommandée -20°C à -35°C.
Description:
- Ce vêtement multifonctionnel a tout ce que l'on peut demander à une couche de base
- XWARM régule votre température tout en vous gardant au chaud et au sec même par grand froid
- Le matériau se compose d'une couche intérieure de polypropylène tricoté en canal qui transporte l'humidité loin du corps et vers la couche extérieure, où elle est absorbée par la laine mérinos
- Température recommandée -20°C à -35°C.Restez au chaud et au sec pendant, par exemple, le travail stationnaire dans un froid mordant