• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Haut sous-vêt.s col zippé XWARM XS

Réf.: 489417069900XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe XS
Type de produit maillot de corps

Numéros d’identification et classifications

Référence article 489417069900XS
EAN / GTIN 7330509476543
Réf. fabricant 489417069900XS

Description

Exécution:


Matière principale
70% laine mérinos, 30% polypropylène, tricoté en tissu éponge, évacuation, gestion de l'humidité, 275g/m²
Intérieur en tissu éponge
Finition
Dos prolongé
Manche en tricot éponge
Détails
Col montant avec fermeture à glissière
Étiquettes externes
Fonctionnalité
Température recommandée -20°C à -35°C.

Description:

  • Ce vêtement multifonctionnel a tout ce que l'on peut demander à une couche de base
  • XWARM régule votre température tout en vous gardant au chaud et au sec même par grand froid
  • Le matériau se compose d'une couche intérieure de polypropylène tricoté en canal qui transporte l'humidité loin du corps et vers la couche extérieure, où elle est absorbée par la laine mérinos
  • Température recommandée -20°C à -35°C.Restez au chaud et au sec pendant, par exemple, le travail stationnaire dans un froid mordant