• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot de bureau

Réf.: 4891
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4891
EAN / GTIN 4017976348919
Réf. fabricant 4891
Article hors catalogue L90080 1088

Description

Exécution:

démonté

Description:

Système modulaire: Chariot de bureau avec plateaux inclinés vers l'arrière et paroi arrière perpendiculaire au sol. Inclinaison d'environ 27 mm. Construction en tube d'acier vissé, revêtement époxy gris clair RAL 7035. Plateaux et parois en panneaux dérivés du bois, gris clair. 4 roues pivotantes, roues à bandage TPE, élastiques et faciles à déplacer, non traçant. Moyeu avec palier lisse. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (sécurité des chariots de manutention). Livraison démontée, montage facile par l'utilisateur.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Hauteur plateaux (mm): 246, 606, 1016
Longueur de surface utile (mm): 770
Largeur de surface utile (mm): 320
Longueur totale (mm): 855
Largeur totale (mm): 400
Hauteur totale (mm): 1218
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires