• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de coupe 40 mm MT STARLOCK (1 pièces)

Réf.: 48906060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48906060
EAN / GTIN 045242600519
Réf. fabricant 48906060
Article hors catalogue L00800 2034

Description

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 40
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : 3X Cutting Knife - 1pc
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier