Veste doublée technique XXL

Réf.: 489019778699XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur marineblau / schwarz
    Taille unisexe 2XL
    Type de produit Vestes anti-froid

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 489019778699XXL
    EAN / GTIN 7330509593516
    Réf. fabricant 489019778699XXL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

    Finition
    Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
    Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de la manche réglable

    Doublure
    Doublure en quilt dans la manche, doublure Airmesh

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches

    Détails
    Imprimé sur la poitrine, Imprimé sur la manche
    Capuche amovible et réglable avec doublure en maille
    Zipper dans la doublure pour le transfert

    Poches
    Poches de poitrine avec fermeture à glissière
    Poches avant avec fermeture à glissière

    Reflex
    Imprimé de bande réfléchissante sur la manche et la casquette

    Fermeture avant
    Glissière plastique à sens unique

    Description:

    • Veste d'hiver doublée de maille qui est parfaite à porter pendant les conditions météorologiques plus froides
    • Vent et imperméable avec respirabilité et coutures étanches
    • Cette veste bicolore avec des couleurs contrastées sur les côtés est équipée d'une capuche amovible et de détails réfléchissants résistants
    • Avec son design fonctionnel, elle est certifiée selon la norme EN 343 - vêtements de protection contre les intempéries

    Norme:

    • EN 343, Class 4,2
    • EN 342 together with art: 1810
    • Hi-vis certification not applicable