• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Foret étagé de 4-12 mm /1 mm

Réf.: 48899301

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48899301
EAN / GTIN 045242342532
Réf. fabricant 48899301
Article hors catalogue L00800 2299

Description

Description:

  • Idéal pour percer dans les matières suivantes: - Métaux ferreux et non ferreux, profilés et tubes
  • - Cuivre, laiton et aluminium
  • - Acier inoxydable
  • - Matières plastiques
  • - Matériaux de 4 mm d'épaisseur maximale
  • - Pour assurer une meilleure durée de vie, nous recommandons l'utilisation d'un liquide de refroidissement
  • Métiers: - Electricité: le forage de panneaux et armoires pour l'installation de câbles
  • - Plomberie : forage permettant l'accès à la tuyauterie et l'installation
  • - Automobile : forage pour l'installation du câble (téléphones mobiles, antennes, rediriger le câblage électrique)
  • - Opérations de réparation et d'entretien: diverses applications
  • Avantages par rapport aux forets classiques: - Un embout pour percer plusieurs tailles - Gain de place - Parfait pour élargir les trous existants - Résistance et durabilité accrue - Perçage net et précis
  • Avantages Milwaukee®
  • Perçage et débourrage en une seule fois
  • Départ rapide pour une meilleure précision, sans nécessité de pré-percer
  • La forme étagée permet une meilleure performance sans bourrage
  • Moins de risque d'accrochage lorsqu'il est utilisé avec les outils sans fil à haute vitesse et empêche également la déformation du matériau percé
  • 2 flûtes avec une géométrie optimisée pour une coupe lisse et rapide
  • Produit fabriqué sur mesure à partir d'acier revêtu d'oxyde noir pour une durée de vie accrue
  • Optimisé pour une utilisation avec des machines sans fil
  • Tailles gravées au laser pour une meilleure visibilité à long terme
  • Chaque étagement est une aide pour percer et évacuer facilement
  • Avec 3 méplats pour un serrage sécurisé dans le mandrin et assurer une transmission maximale du couple

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : 4 to 12 mm, 1 mm steps - 1 pc
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier