Foret métal SHOCKWAVE HSS-G tin 7 mm (1 pièces)

Réf.: 48894717
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 48894717
    EAN / GTIN 045242501670
    Réf. fabricant 48894717
    Article hors catalogue L00800 588

    Description

    Description:

    • Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs
    • Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie
    • Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages
    • Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle
    • Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité
    • Optimisé pour les appareils sans fil

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 66
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : Shockwave HSS-G TiN Red Hex 7 mm - 1 pc

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier