Exécution:
Matière principale
100% polyester, polaire 3 couches, laminée, imperméable, coupe-vent, respirante, 280 g/m²
Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Poignée prolongée avec trou pour le pouce et ourlet élastique
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures
Fonctionnalité
Champ de couleur sombre dans les sections à forte exposition à la saleté, Matière respirante imperméable au vent et à l'eau, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau
Manches pré-pliées
Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Anneau D
Renforcement
Renforcement CORDURA® sur le devant, le dos et les manches, Col, épaules, coudes, ourlet et rabat-vent renforcés en CORDURA®
Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière en plastique cachée à sens unique
Description:
- Molleton résistant en matériau coupe-vent et respirant
- Matériau de renforcement hydrofuge protégeant de la saleté et de l'usure sur les zones exposées
- Toutes les fermetures éclair sont dissimulées pour aider à empêcher la saleté
- Hauteur réglable et fentes pour le pouce sur les poignets
- Bras pré-courbés pour un confort optimal
Norme:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C