Veste Hiver XXL

Réf.: 488619778999XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur marineblau / schwarz
    Taille unisexe 2XL
    Type de produit Vestes hiver

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 488619778999XXL
    EAN / GTIN 7330509401033
    Réf. fabricant 488619778999XXL
    Article hors catalogue L00980 2039

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

    Détails
    Poche d'identité amovible
    Collet doublé polaire
    Soufflet dans le dos
    Zipper dans la doublure pour le transfert
    Capuche amovible avec doublure chaude

    Finition
    Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, dos allongé
    Fin de manche ajustable, Extrémité de manche avec poignet intérieur

    Poches
    Poches avant avec rabat et poches latérales
    Poches intérieures, dont une avec poche téléphone
    Poches poitrine avec rabat et une poche intérieure latérale avec fermeture à glissière

    Doublure
    Doublure coton

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Doublure

    Reflex
    Détails réfléchissants

    Fermeture frontale
    Glissière plastique unidirectionnelle cachée

    Description:

    • Veste d'hiver en tissu coupe-vent et imperméable avec coutures étanches
    • Les détails intelligents feront rapidement de cette veste votre préférée
    • Dos prolongé, ourlet réglable, ' soufflet dans le dos pour une meilleure mobilité
    • La veste possède une doublure matelassée et une capuche réglable, amovible
    • Détails réfléchissants sur le devant et le dos ainsi que sur les bras
    • Certifié selon la norme EN 342, vêtements de protection par temps froid, et 1810 et EN 343, vêtements de protection par mauvais temps

    Norme:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810